Beli elemen pemanas air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22L
    Mulai

    Rp139.900

    IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22L
    atribut:
    • Specification: For light loading
    • Material (coil Spring): SWPA
    • Ball Diameter B (mm): 8
    • Ball Material: SUJ2(HRC56 - 60)
    • Description 2: For locating elements, such as indexing or stopper.
    • Dimension D (mm): 2.5
    • Dimensions c (mm): 22
    • Dimensions e (mm): 2
    • Pressure (minimum to maximum)(N): 30 - 55
    • Purpose of Use: Locating parts such as indexing and stopper.
    • Screw Diameter A: M12x1.75
    • Surface Processing: Blackening
    • Weight (g): 10
  2. Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
  3. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  4. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  5. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. THK Standard Lead Precision Ball Screw (Shaft End Finished Product)
    Mulai

    Rp9.199.900

    THK Standard Lead Precision Ball Screw (Shaft End Finished Product)
    Deskripsi:
    High efficiency is obtained because the ball rolls between the screw shaft and the nut, and the driving torque becomes 1/3 or less compared with the conventional sliding screw.Therefore it is easy to change not only the rotary motion to the linear motion but also the linear motion to the rotary motion.Due to the rolling motion by the ball, the starting torque is extremely small, and stick-slip does not occur like sliding motion, so accurate fine feed can be performed.Since there is no backlash and preload is given, axial clearance can be reduced to zero or less by preloading, and high rigidity can be obtained. It has high efficiency and low heat generation, so you can fast-cut. Shaft end, finished product is screw shaft and ball screw nut standardized for space saving standard. The screw shaft standardizes the terminal in conformity with the support unit, and it is made to be a direct connection structure with the motor.Screw shaft, ball screw nut shape is compact design.An appropriate amount of grease is sealed in the ball screw nut. When penetration of foreign matter is considered, it is necessary to completely cover the screw shaft with a dustproof device (bellows etc.).
    atribut:
    • Arrow: XX: 26mm
    • Twist: Right direction
    • Spacer Ball: None
    • Clearance Code: G0
    • Installation Method: Fixed-support
    • Torque: 4.9x10⁻³ to 4.9x10⁻²Nm
    • BCD: 14.3mm
    • Dimension L1: 85mm
    • Dimension L2: 99mm
    • Dimension L3: 166mm
    • Flange Hole: 4-φ 5.5
    • Flange Outer Diameter: 40mm
    • Lead Accuracy: ± 0.018mm
    • Number of Circuit: 1 volumex3 rows
    • Nut Outside Diameter: 21φ mm (g 6:-0.007 to-0.020)
    • Nut Overall Length: 23mm
    • P.C.D: 31mm
    • Shaft Outer Diameter: 14mm
    • Stroke: 50mm
  7. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  8. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  9. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  10. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

Daftar Harga elemen pemanas air Terbaru October 2026
IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22LRp139.900
Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)Rp369.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Rp229.900
THK Standard Lead Precision Ball Screw (Shaft End Finished Product)Rp9.199.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)